Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen DIN 1444/ISO 2341 Kopf/Splintloch B 8x35/31,5 Stahl galv.verz. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzen DIN 1444/ISO 2341 Kopf/Splintloch B 8x35/31,5 Stahl galv.verz. 100St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000183754
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014440140080035
EAN/GTIN:
     4043952353813
Suchbegriffe:
DIN 1444
DIN 1444 Splintbolzen
DIN 1444 Splintlochbolzen
Splintbolzen DIN 1444
DIN 1444 Stahl Form B galvanisch verzinkt Bolzen mit Kopf · mit Splintloch mit Toleranzfeld h11 für Bolzen Ø - Abmessung: B 8 x 35/31,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Form B· Gruppencode: 01444.014· Normart: DIN 1444· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Länge:
35 mm
Ausführung:
Bolzen mit Kopf, B = mit Splintloch mit Toleranzfeld h11 für
Weitere Suchbegriffe: Splintlochbolzen DIN 1444, ISO 2341, Splintbolzen ISO 2341, Splintlochbolzen ISO 2341, Splintbolzen, Splintlochbolzen, din 1444 b 8x35, splintbolzen, splintbolzen m5x35, Bolzen, Reyher, Schnellspannbolzen, Schraubbolzen, Schweißtisch, Senkbolzen, Spanntisch, Verbindungsbolzen, Wellenbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.