Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen DIN 1444/ISO 2341 Kopf/Splintloch B 16x55/49 Stahl galv.verz. 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzen DIN 1444/ISO 2341 Kopf/Splintloch B 16x55/49 Stahl galv.verz. 1St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000183773
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014440140160055
EAN/GTIN:
     4043952354001
Suchbegriffe:
DIN 1444
DIN 1444 Splintbolzen
DIN 1444 Splintlochbolzen
Splintbolzen DIN 1444
DIN 1444 Stahl Form B galvanisch verzinkt Bolzen mit Kopf · mit Splintloch mit Toleranzfeld h11 für Bolzen Ø - Abmessung: B 16 x 55/49 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Form B· Gruppencode: 01444.014· Normart: DIN 1444· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Ø:
16 mm
Länge:
55 mm
Ausführung:
Bolzen mit Kopf, B = mit Splintloch mit Toleranzfeld h11 für
Weitere Suchbegriffe: Splintlochbolzen DIN 1444, ISO 2341, Splintbolzen ISO 2341, Splintlochbolzen ISO 2341, Splintbolzen, Splintlochbolzen, din 1444 b 16 x 55/49, splintbolzen, splintbolzen l55, Bolzen, Reyher, Schnellspannbolzen, Schraubbolzen, Schweißtisch, Senkbolzen, Spanntisch, Verbindungsbolzen, Wellenbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.