Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift DIN 1473 5x 22 Stahl 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderkerbstift 5 x 22 DIN 1473 Stahl
Zylinderkerbstift 5 x 22 DIN 1473 Stahl
Artikel-Nr.:
     1498C-8000184210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014730000050022
EAN/GTIN:
     4043952359778
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
DIN 1473 Stahl Zylinderkerbstifte - Abmessung: 5 x 22 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01473.000
Weitere Informationen:
Länge:
22 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 1473
Werkstoff:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,116*
€ 0,1702*
5 Tage
600
100
€ 4,90*
ab € 0,127*
€ 0,176*
1 Tag
560
100
€ 5,59*
ab € 0,1303*
€ 0,1793*
6 Tage
800
100
€ 5,99*
ab € 0,1255*
€ 0,1794*
Lager 1498
800
100
€ 5,45*
ab € 0,192*
€ 0,252*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,192* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 25,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.