Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelkerbstift DIN 1475 6x 50 Stahl 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Knebelkerbstift 6 x 50 DIN 1475 Stahl
Knebelkerbstift 6 x 50 DIN 1475 Stahl
Artikel-Nr.:
     1498C-8000184471
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014750000060050
EAN/GTIN:
     4043952364321
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
DIN 1475 Stahl Knebelkerbstifte - Abmessung: 6 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01475.000
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Knebelkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 1475
Werkstoff:
Stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2400
1000
€ 6,90*
ab € 0,2199*
€ 0,28*
5 Tage
100
100
€ 4,30*
ab € 0,2089*
€ 0,2913*
5 Tage
1700
100
€ 4,90*
ab € 0,2225*
€ 0,2925*
2 Tage
2160
100
€ 4,95*
ab € 0,2283*
€ 0,2983*
Lager 1498
100
100
€ 5,45*
ab € 0,3125*
€ 0,4025*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,4025*
€ 0,47898
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3825*
€ 0,45518
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3625*
€ 0,43138
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,3425*
€ 0,40758
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,3125*
€ 0,37188
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3125* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 40,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.