Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
Edelstahlscheiben
>
Edelstahlscheibe DIN 2093
>
Artikel
Tellerfeder DIN 2093 28x14,2x1,5 1.4310/1.4568 200 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498C-8000187794
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
020939600281415
EAN/GTIN:
4043952383056
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Edelstahlscheibe DIN 2093
DIN 2093 1.4310/1.4568 Tellerfedern - Abmessung: 28 x14,2x1,5 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 28mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 02093.960· Länge: 14,2mm· Normart: DIN 2093· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tellerfedern
Norm:
DIN 2093
Werkstoff:
1.4310/1.4568
... >
Klapp-, Federstecker und Splinte
>
Federringe
>
Tellerfeder DIN 2093
Weitere Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
,
Tellerfeder
,
tellerfeder 28x14,2x1,5
,
federring ohne norm
,
federring ohne norm a2
,
Federringe
,
Reyher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,433*
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,553*
€ 0,65807
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,543*
€ 0,64617
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,523*
€ 0,62237
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,513*
€ 0,61047
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen