Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen ISO 2341 Kopf/Splintloch B 8x30x24 Stahl galv.verz. 100Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzen ISO 2341 Kopf/Splintloch B 8x30x24 Stahl galv.verz. 100Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000188835
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     023410120080024
EAN/GTIN:
     4051426022813
Suchbegriffe:
ISO 2341
Splintbolzen ISO 2341
Splintlochbolzen ISO 2341
Splintbolzen
ISO 2341 Stahl Form B galvanisch verzinkt Bolzen mit Kopf · mit Splintloch · Bolzen Ø mit Toleranzfeld h11 - Abmessung: B 8 x30 x24 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Form B· Gruppencode: 02341.012· Normart: ISO 2341· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Länge:
24 mm
Ausführung:
Bolzen mit Kopf, B = mit Splintloch, Bolzen Ø mit Toleranzfe
Weitere Suchbegriffe: Splintlochbolzen, iso 2341 b 8x24, splintbolzen, iso 2341 form b, Bolzen, Reyher, Schnellspannbolzen, Schraubbolzen, Schweißtisch, Senkbolzen, Spanntisch, Verbindungsbolzen, Wellenbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.