Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen ISO 2341 Kopf/Splintloch B 12x35x29,5 Stahl galv.verz. 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzen ISO 2341 Kopf/Splintloch B 12x35x29,5 Stahl galv.verz. 10St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000188849
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     023410120120035
EAN/GTIN:
     4051426023070
Suchbegriffe:
ISO 2341
Splintbolzen ISO 2341
Splintlochbolzen ISO 2341
Splintbolzen
ISO 2341 Stahl Form B galvanisch verzinkt Bolzen mit Kopf · mit Splintloch · Bolzen Ø mit Toleranzfeld h11 - Abmessung: B 12 x35 x29,5 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Form B· Gruppencode: 02341.012· Normart: ISO 2341· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Ø:
12 mm
Länge:
35 mm
Ausführung:
Bolzen mit Kopf, B = mit Splintloch, Bolzen Ø mit Toleranzfe
Weitere Suchbegriffe: Splintlochbolzen, splintbolzen b12 h11 x 35, splintbolzen, splintbolzen m5x35, Bolzen, Reyher, Schnellspannbolzen, Schraubbolzen, Schweißtisch, Senkbolzen, Spanntisch, Verbindungsbolzen, Wellenbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.