Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen ISO 2341 Kopf/Splintloch B 20x50x42 Stahl galv.verz. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzen ISO 2341 Kopf/Splintloch B 20x50x42 Stahl galv.verz. 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000188862
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     023410120200050
EAN/GTIN:
     4051426023292
Suchbegriffe:
ISO 2341
Splintbolzen ISO 2341
Splintlochbolzen ISO 2341
Splintbolzen
ISO 2341 Stahl Form B galvanisch verzinkt Bolzen mit Kopf · mit Splintloch · Bolzen Ø mit Toleranzfeld h11 - Abmessung: B 20 x50 x42 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Form B· Gruppencode: 02341.012· Normart: ISO 2341· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Ø:
20 mm
Länge:
50 mm
Ausführung:
Bolzen mit Kopf, B = mit Splintloch, Bolzen Ø mit Toleranzfe
Weitere Suchbegriffe: Splintlochbolzen, iso 2341 form b, splintbolzen, iso 2341 d20, Bolzen, Reyher, Schnellspannbolzen, Schraubbolzen, Schweißtisch, Senkbolzen, Spanntisch, Verbindungsbolzen, Wellenbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,84*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.