Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle DIN 3017 W2 FormC1 91- 97/25 1.4016 Schraube galv.verz. 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchschelle DIN 3017 W2 FormC1 91- 97/25 1.4016 Schraube galv.verz. 25St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000189297
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     030179030970025
EAN/GTIN:
     4051426738493
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
DIN 3017 1.4016 (W2) Form C1 Schlauchschellen · mit Rundbolzen · einteilig - Abmessung: 91- 97/25 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: Form C1· Gruppencode: 03017.903· Länge: 25mm· Normart: DIN 3017· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Spannbereich:
97 mm
Ausführung:
Schlauchschellen, C1 = mit Rundbolzen, einteilig
Material:
1.4016 (W2)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 125 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.