Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschmiernippel DIN 3404 rundem Kopf/6-kt M6x1 SW 17 5.8 galv.verz. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachschmiernippel DIN 3404 rundem Kopf/6-kt M6x1 SW 17 5.8 galv.verz. 100St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000189344
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     034045100061017
EAN/GTIN:
     4043952395707
Suchbegriffe:
DIN 3404
DIN 3404 Flachschmiernippel
DIN 3404 Schmiernippel
Flachschmiernippel DIN 3404
DIN 3404 5.8 MF galvanisch verzinkt Flachschmiernippel · mit rundem Kopf · Sechskant-Antrieb · mit metr. Feingew. - Abmessung: M 6x1 SW 17 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: MF· Ausführung: Flachschmiernippel, mit rundem Kopf, Sechskant-Antrieb MF = mit metrischem Feingewinde· Gruppencode: 03404.510· Länge: 17mm· Normart: DIN 3404· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Gewinde:
6 mm
Werkstoff:
5,8
Weitere Suchbegriffe: Schmiernippel DIN 3404, Flachschmiernippel, din 3404 m6, din 3404, din 3404 sw 17, Fettaufnehmer, Nippel, Reyher, Schmiernippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.