Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschmiernippel DIN 3404 rundem Kopf/6-kt M16x1,5 SW 22 5.8 galv.verz. 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachschmiernippel DIN 3404 rundem Kopf/6-kt M16x1,5 SW 22 5.8 galv.verz. 25St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000189348
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     034045100161022
EAN/GTIN:
     4043952395745
Suchbegriffe:
DIN 3404
DIN 3404 Flachschmiernippel
DIN 3404 Schmiernippel
Flachschmiernippel DIN 3404
DIN 3404 5.8 MF galvanisch verzinkt Flachschmiernippel · mit rundem Kopf · Sechskant-Antrieb · mit metr. Feingew. - Abmessung: M 16x1,5 SW 22 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: MF· Ausführung: Flachschmiernippel, mit rundem Kopf, Sechskant-Antrieb MF = mit metrischem Feingewinde· Gruppencode: 03404.510· Länge: 22mm· Normart: DIN 3404· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Gewinde:
16 mm
Werkstoff:
5,8
Weitere Suchbegriffe: Schmiernippel DIN 3404, Flachschmiernippel, din 3404 m16, din 3404, Fettaufnehmer, Nippel, Reyher, Schmiernippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.