Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M27x 130 A 2 (- 70) 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 27 x 130 ISO 4014 m.Schaft A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 27 x 130 ISO 4014 m.Schaft A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1498C-8000193122
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040149200270130
EAN/GTIN:
     4043952421468
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 27 x 130 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 130mm· Gruppencode: 04014.920· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
27 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 4,2421*
€ 5,8929*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,5461*
€ 6,209*
12 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,595*
€ 6,305*
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,508*
€ 7,218*
Lager 1498
nicht lagernd
10
€ 5,45*
ab € 6,24*
€ 8,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 80,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.