Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 45 A 4 BUMAX88 50 Stück BUFAB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 45 ISO 4017 VG A 4 BUMAX88
Sechskantschraube M 10 x 45 ISO 4017 VG A 4 BUMAX88
Artikel-Nr.:
     1498C-8000198112
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040179410100045
EAN/GTIN:
     7332718004555
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 4 BUMAX88 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 45 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 45mm· Gruppencode: 04017.941· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Marke:
BUFAB
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
A 4 BUMAX88
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,2703*
€ 4,9703*
Lager 1498
250
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,22*
€ 5,86*
4 Tage
250
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 5,88*
7 Tage
250
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,2459*
€ 5,8859*
2 Tage
175
50
pro Stück
€ 5,59*
ab € 5,2259*
€ 5,8859*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 293,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.