| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000198112 Herst.-Nr.: 40179410100045 EAN/GTIN: 7332718004555 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 45 A 4 BUMAX88 50 Stück BUFAB Weitere Informationen: | | Gewicht: | 33,2 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4017 VG | Hauptmerkmal: | M 10 x 45 | Ausführung: | A 4 BUMAX88 | Artikellangtext: | ISO 4017 A 4 BUMAX88 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 45 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 45mm · Gruppencode 04017.941· Normart ISO 4017 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Box | € 4,90* | ab € 2,5923* | € 3,3335* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Box | Frei Haus | ab € 5,18* | € 5,98* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Box | Frei Haus | ab € 5,14* | € 6,00* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | pro Box | Frei Haus | ab € 5,2359* | € 6,0059* | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,59* | ab € 5,2259* | € 6,0059* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,2359* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 300,295* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|