Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M4x 4 A 2 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 4 x 4 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 2
Gewindestift M 4 x 4 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 2
Artikel-Nr.:
     1498C-8000199356
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040279100040004
EAN/GTIN:
     4051426085504
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 A 1/A 2 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 4 x 4 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.910
Weitere Informationen:
Länge:
4 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
ISO 4027
Werkstoff:
A 1/A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6962
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00683*
€ 0,01041*
2 Tage
6650
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,00762*
€ 0,01098*
7 Tage
9500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,00733*
€ 0,01112*
3 Tage
8550
500
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,00776*
€ 0,01166*
Lager 1498
9500
500
pro Box
€ 6,95*
ab € 0,0138*
€ 0,0193*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 0,0138*
€ 0,01642
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0138* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 9,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.