Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M22 10 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 22 ISO 4032 10
Sechskantmutter M 22 ISO 4032 10
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200294
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040321000220000
EAN/GTIN:
     4043952464137
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 10 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 22 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.100· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
22 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
10
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
50
€ 4,30*
ab € 0,4002*
€ 0,5745*
7 Tage
50
50
€ 5,99*
ab € 0,433*
€ 0,5858*
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4382*
€ 0,6082*
7 Tage
50
50
€ 7,99*
ab € 0,4653*
€ 0,6453*
Lager 1498
100
50
€ 5,45*
ab € 0,6043*
€ 0,8143*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8143*
€ 0,96902
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8043*
€ 0,95712
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7643*
€ 0,90952
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7443*
€ 0,88572
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7243*
€ 0,86192
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6043*
€ 0,71912
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 40,715* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.