Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M30 1.7218 +QT (25CrMo4) 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 30 ISO 4032 1.7218 +QT (25CrMo4)
Sechskantmutter M 30 ISO 4032 1.7218 +QT (25CrMo4)
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200490
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040323740300000
EAN/GTIN:
     4051426691378
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 1.7218 +QT (25CrMo4) Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 30 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.374· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
1.7218 +QT (25CrMo4)
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,90*
ab € 1,6262*
€ 2,2556*
5 Tage
525
10
€ 4,90*
ab € 1,736*
€ 2,336*
4 Tage
525
25
€ 4,30*
ab € 1,6906*
€ 2,385*
6 Tage
725
25
€ 7,99*
ab € 1,9048*
€ 2,5048*
Lager 1498
725
25
€ 5,45*
ab € 2,49*
€ 3,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 80,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.