Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M1,7 Messing 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 1,7 ISO 4032 Messing
Sechskantmutter M 1,7 ISO 4032 Messing
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200584
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040327009017000
EAN/GTIN:
     4043952466261
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 Messing Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 1,7 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.700· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
1,7 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
Messing
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1500
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,14*
4 Tage
1500
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0966*
€ 0,141*
1 Tag
1470
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1083*
€ 0,1483*
7 Tage
2100
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1051*
€ 0,1483*
Lager 1498
2100
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,1652*
€ 0,2152*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2152*
€ 0,25609
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2052*
€ 0,24419
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1952*
€ 0,23229
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1852*
€ 0,22039
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1652*
€ 0,19659
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1652* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 21,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.