Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Sechskantmutter ISO 4032 M22 8 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 22 ISO 4032 8
Sechskantmutter M 22 ISO 4032 8
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200621
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040328000220000
EAN/GTIN:
     4043952466568
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 8 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 22 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.800· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
22 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
8
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,2628*
€ 0,3753*
5 Tage
600
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,286*
€ 0,4133*
4 Tage
810
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,313*
€ 0,423*
2 Tage
630
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3181*
€ 0,4281*
Lager 1498
850
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,4421*
€ 0,6021*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,6021*
€ 0,7165
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,5921*
€ 0,7046
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,5721*
€ 0,6808
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5521*
€ 0,657
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,5421*
€ 0,6451
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,4421*
€ 0,5261
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4421* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 30,105* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.