Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 7042 Klemmteil M24 8 feuerverz. 25 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 24 ISO 7042 m.Klemmteil 8 feuerverzinkt
Sechskantmutter M 24 ISO 7042 m.Klemmteil 8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000208835
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070428200240000
EAN/GTIN:
     4051426667397
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
ISO 7042 8 feuerverzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 24 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07042.820· Normart: ISO 7042
Weitere Informationen:
Gewinde:
24 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern
Norm:
ISO 7042
Werkstoff:
8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,3786*
€ 24,4686*
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 147,255*
€ 176,235*
4 Tage
18
1
pro Box
Frei Haus
ab € 415,2325*
€ 496,6725*
6 Tage
25
1
pro Box
Frei Haus
ab € 464,925*
€ 521,115*
Lager 1498
25
1
pro Box
Frei Haus
ab € 594,96*
€ 660,07*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 660,07*
€ 785,4833
pro Box
ab 2 Boxen
€ 654,48*
€ 778,8312
pro Box
ab 5 Boxen
€ 624,67*
€ 743,3573
pro Box
ab 10 Boxen
€ 611,75*
€ 727,9825
pro Box
ab 20 Boxen
€ 601,47*
€ 715,7493
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 594,96*
€ 708,0024
pro Box
1 Box enthält 25 Stück (ab € 23,7984* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.