Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7045 PH M4x 8-H 4.8 2000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube ISO 7045 PH M4x 8-H 4.8 2000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000208882
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070454040040008
EAN/GTIN:
     4051426170910
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO 7045 4.8 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 4 x 8 -H VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07045.404· Normart: ISO 7045
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Form:
H
Ø:
4 mm
Norm:
ISO 7045
Werkstoff:
4,8
Weitere Suchbegriffe: ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, iso7045 m4x8, din 7985 kreuzschlitz, iso 7045 m4, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0131*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,01559
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.