Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7045 PH M5x 8-H 4.8 2000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube ISO 7045 PH M5x 8-H 4.8 2000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000208889
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070454040050008
EAN/GTIN:
     4051426170989
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO 7045 4.8 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 5 x 8 -H VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07045.404· Normart: ISO 7045
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Form:
H
Ø:
5 mm
Norm:
ISO 7045
Werkstoff:
4,8
Weitere Suchbegriffe: ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, iso 7045 4.8 m 5 x 8, din 7985 kreuzschlitz, iso 7045 m5, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0231*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.