Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7045 PH M5x 20-H 4.8 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube ISO 7045 PH M5x 20-H 4.8 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000208893
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070454040050020
EAN/GTIN:
     4051426171023
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO 7045 4.8 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 5 x 20 -H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07045.404· Normart: ISO 7045
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Form:
H
Ø:
5 mm
Norm:
ISO 7045
Werkstoff:
4,8
Weitere Suchbegriffe: ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, iso 7045 m5x20, din 7985 kreuzschlitz, iso 7045 m5, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0298*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.