Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7045 PH M6x 10-H 4.8 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube ISO 7045 PH M6x 10-H 4.8 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000208895
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070454040060010
EAN/GTIN:
     4051426171047
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO 7045 4.8 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 6 x 10 -H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07045.404· Normart: ISO 7045
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Form:
H
Ø:
6 mm
Norm:
ISO 7045
Werkstoff:
4,8
Weitere Suchbegriffe: ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, schraube m6x10 iso7045, din 7985 kreuzschlitz, iso 7045 m6, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0321*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.