Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7045 PH M3x30-H 4.8 galv.verz. 2000St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 3 x 30 -H ISO 7045 m.Kreuzschlitz-PH 4.8 galvanisch verzinkt
Flachkopfschraube M 3 x 30 -H ISO 7045 m.Kreuzschlitz-PH 4.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000208933
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070454140030030
EAN/GTIN:
     4051426171498
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO 7045 4.8 H galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 3 x 30 -H VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07045.414· Normart: ISO 7045
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Form:
H
Ø:
3 mm
Norm:
ISO 7045
Werkstoff:
4,8
Weitere Suchbegriffe: ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschrauben m3, linsenkopfschraube, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20000
2000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00929*
€ 0,01319*
6 Tage
24000
2000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,00981*
€ 0,01372*
1 Tag
16800
2000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0103*
€ 0,0138*
6 Tage
24000
2000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0108*
€ 0,0144*
Lager 1498
24000
2000
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,0142*
€ 0,0185*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Boxen
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Box
ab 40000 Boxen
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Box
ab 6000000 Boxen
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0142* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 2000 Boxen ( entspricht € 37,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.