Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7045 PH M6x35-H 4.8 galv.verz. 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube ISO 7045 PH M6x35-H 4.8 galv.verz. 500St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000208988
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070454140060035
EAN/GTIN:
     4051426172075
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO 7045 4.8 H galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 6 x 35 -H VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07045.414· Normart: ISO 7045
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Form:
H
Ø:
6 mm
Norm:
ISO 7045
Werkstoff:
4,8
Weitere Suchbegriffe: ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, iso 7045 m6, din 7985 kreuzschlitz, 5x35mm iso 7045, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0584*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0783*
€ 0,09318
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0694*
€ 0,08259
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.