Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7045 PH M6x75-H 4.8 galv.verz. 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube ISO 7045 PH M6x75-H 4.8 galv.verz. 200St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000208994
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070454140060075
EAN/GTIN:
     4043952906453
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO 7045 4.8 H galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 6 x 75 -H VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07045.414· Normart: ISO 7045
Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Form:
H
Ø:
6 mm
Norm:
ISO 7045
Werkstoff:
4,8
Weitere Suchbegriffe: ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, iso 7045 m6, din 7985 kreuzschlitz, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,125*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.