Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7045 PH M3x3-H 4.8 galv.verz. 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube ISO 7045 PH M3x3-H 4.8 galv.verz. 200St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000209030
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070454149030003
EAN/GTIN:
     4051426172495
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO 7045 4.8 H galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 3 x 3 -H VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07045.414· Normart: ISO 7045
Weitere Informationen:
Länge:
3 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Form:
H
Ø:
3 mm
Norm:
ISO 7045
Werkstoff:
4,8
Weitere Suchbegriffe: ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, flachkopfschraube din en iso 7045, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0469*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.