Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7045 PZ M3x5-Z 4.8 galv.verz. 2000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube ISO 7045 PZ M3x5-Z 4.8 galv.verz. 2000St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000209101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070454160030005
EAN/GTIN:
     4051426631688
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO 7045 4.8 Z galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 3 x 5 -Z VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07045.416· Normart: ISO 7045
Weitere Informationen:
Länge:
5 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z
Form:
Z
Ø:
3 mm
Norm:
ISO 7045
Werkstoff:
4,8
Weitere Suchbegriffe: ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, flachkopfschraube din en iso 7045, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0127*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.