Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7045 PZ M4x6-Z 4.8 galv.verz. 2000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube ISO 7045 PZ M4x6-Z 4.8 galv.verz. 2000St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000209113
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070454160040006
EAN/GTIN:
     4051426631817
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO 7045 4.8 Z galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 4 x 6 -Z VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07045.416· Normart: ISO 7045
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z
Form:
Z
Ø:
4 mm
Norm:
ISO 7045
Werkstoff:
4,8
Weitere Suchbegriffe: ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, flachkopfschraube iso 7045 m4x6, din 7985 kreuzschlitz, iso 7045 m4, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0145*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0145*
€ 0,01726
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.