Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7045 PZ M4x50-Z 4.8 galv.verz. 1000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube ISO 7045 PZ M4x50-Z 4.8 galv.verz. 1000St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000209125
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070454160040050
EAN/GTIN:
     4051426631930
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO 7045 4.8 Z galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 4 x 50 -Z VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07045.416· Normart: ISO 7045
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z
Form:
Z
Ø:
4 mm
Norm:
ISO 7045
Werkstoff:
4,8
Weitere Suchbegriffe: ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, iso 7045 m4, din 7985 kreuzschlitz, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0714*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0915*
€ 0,10889
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0904*
€ 0,10758
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0866*
€ 0,10305
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.