Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7045 PH M4x12-H 4.8 galv.verz. 8 DiSP 2000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube ISO 7045 PH M4x12-H 4.8 galv.verz. 8 DiSP 2000St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000209161
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070454350040012
EAN/GTIN:
     4051426173393
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO 7045 4.8 H galv. verz. 8 DiSP Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 4 x 12-H VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07045.435· Normart: ISO 7045
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Form:
H
Ø:
4 mm
Norm:
ISO 7045
Werkstoff:
4,8
Weitere Suchbegriffe: ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, iso7045 m4x12, din 7985 kreuzschlitz, iso 7045 m4, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0296*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.