Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7045 PH M4x16-H 4.8 galv.verz. 8 DiSP 2000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube ISO 7045 PH M4x16-H 4.8 galv.verz. 8 DiSP 2000St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000209162
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070454350040016
EAN/GTIN:
     4051426173409
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO 7045 4.8 H galv. verz. 8 DiSP Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 4 x 16-H VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07045.435· Normart: ISO 7045
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Form:
H
Ø:
4 mm
Norm:
ISO 7045
Werkstoff:
4,8
Weitere Suchbegriffe: ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, flachkopfschraube iso7045 m4x16, din 7985 kreuzschlitz, iso 7045 m4, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0324*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.