Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 20 A 4 200 HV 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 20 ISO 7090 m.Fase A 4 200 HV
Unterlegscheibe 20 ISO 7090 m.Fase A 4 200 HV
Artikel-Nr.:
     1498C-8000211722
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070909440200000
EAN/GTIN:
     4043952505533
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 A 4 200 HV Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 20 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 20mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.944· Normart: ISO 7090· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
21 mm
Außen-Ø:
37 mm
Oberfläche:
Blank
Ausführung:
Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
A 4 200 HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Edelstahlscheibe DIN 125 B, Edelstahlscheibe ISO 7090, ISO 7090 Edelstahl, din 125 b 21, din 125 b, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1100
50
€ 4,30*
ab € 0,1454*
€ 0,2154*
7 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 0,16*
€ 0,22*
2 Tage
770
50
€ 5,59*
ab € 0,1701*
€ 0,2301*
6 Tage
1100
50
€ 5,99*
ab € 0,1654*
€ 0,2302*
Lager 1498
1100
50
€ 5,45*
ab € 0,2537*
€ 0,3437*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,3437*
€ 0,409
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,3237*
€ 0,3852
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3137*
€ 0,3733
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3037*
€ 0,3614
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,2537*
€ 0,3019
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2537* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 17,185* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.