Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßschulterschraube ISO 7379 20 - M16x 60 12.9 Schaftpassung h8 10 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Paßschulterschraube 20 - M 16 x 60 ISO 7379 12.9 Schaftpassung h8
Paßschulterschraube 20 - M 16 x 60 ISO 7379 12.9 Schaftpassung h8
Artikel-Nr.:
     1498C-8000212585
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073792000160060
EAN/GTIN:
     4043952760673
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379
~ISO 7379 12.9 h8 Pass-Schulterschrauben · Schaftpassung h8 - Abmessung: 20 - M 16 x 60 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07379.200
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Passschulterschrauben, Außen-Nennmaße = ISO 7379, Schaftpass
Form:
h8
Ø:
16 mm
Norm:
ISO 7379
Werkstoff:
12,9
Weitere Suchbegriffe: Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,5936*
€ 7,2136*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,32*
€ 18,93*
4 Tage
13
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 40,929*
€ 56,033*
5 Tage
6
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 44,63*
€ 57,14*
Lager 1498
18
1
pro Box
€ 5,45*
ab € 60,12*
€ 75,91*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 75,91*
€ 90,3329
pro Box
ab 2 Boxen
€ 75,01*
€ 89,2619
pro Box
ab 5 Boxen
€ 71,25*
€ 84,7875
pro Box
ab 10 Boxen
€ 68,60*
€ 81,634
pro Box
ab 20 Boxen
€ 65,30*
€ 77,707
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 60,12*
€ 71,5428
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 6,012* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-100-01
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.