| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000213733 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 075040150063019 EAN/GTIN: 4043952516645 |
| |
|
| | |
| DIN 7504 Stahl Form N-H galvanisch verzinkt Bohrschrauben · mit Blechschrauben-Gew. · mit Linsenkopf nach DIN 7981 · mit KS -H - Abmessung: N 6,3 x 19 -H VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07504.015· Normart: DIN 7504· Produkt-Typbezeichnung: Bohrschrauben, mit Blechschrauben-Gewinde, N = Linsenkopf nach DIN 7981 H = mit Phillips-Kreuzschlitz H Weitere Informationen: | | Typ: | Form N-H | Länge: | 19 mm | Material: | galvanisch verzinkt / Stahl | Durchmesser: | 6,3 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 N Kreuzschraube, DIN 7504 N Linsenkopfschraube, DIN 7504 N Schraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 N, Kreuzschraube DIN 7504 N, Linsenkopfschraube DIN 7504 N, Schraube DIN 7504 N, Blechschraube DIN 7981, DIN 7981, Linsenkopfschraube DIN 7981, Blechschraube DIN EN ISO 7049, Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, blechschraube din 7981, Bohrschraube, Kreuzschlitzschraube, Reyher, Schrauben, Selbstbohrschrauben |
| | |
| |