Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube DIN 7504 SEKO ISR P 4,2x50-T20 Stahl galv.verz. 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrschraube DIN 7504 SEKO ISR P 4,2x50-T20 Stahl galv.verz. 500St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000213812
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     075040190042050
EAN/GTIN:
     4043952796597
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 P
DIN 7504 P
DIN 7504 P Bohrschraube
DIN 7504 P Kreuzschlitzschraube
DIN 7504 Stahl Form P-ISR galvanisch verzinkt Bohrschrauben · mit Blechschrauben-Gew. · mit Senkkopf nach DIN 7982 · mit ISR - Abmessung: P 4,2 x 50 -T20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07504.019· Normart: DIN 7504· Produkt-Typbezeichnung: Bohrschrauben, mit Blechschrauben-Gewinde, P = Senkkopf* ISR = Innensechsrund
Weitere Informationen:
Typ:
Form P-ISR
Länge:
50 mm
Material:
galvanisch verzinkt / Stahl
Durchmesser:
4,2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0314*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.