Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube DIN 7504 ISR N 4,8x13-T25 Stahl galv.verz. 1000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrschraube DIN 7504 ISR N 4,8x13-T25 Stahl galv.verz. 1000St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000213868
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     075043010048013
EAN/GTIN:
     4043952772058
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
~DIN 7504 Stahl Form N-ISR galvanisch verzinkt Bohrschrauben · mit Blechschrauben-Gew. · mit Linsenkopf nach ISO 14585 · mit ISR - Abmessung: N 4,8 x 13 -T25 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07504.301· Normart: DIN 7504· Produkt-Typbezeichnung: Bohrschrauben, mit Blechschrauben-Gewinde, N = Linsenkopf nach ISO 14585 ISR = Innensechsrund
Weitere Informationen:
Typ:
Form N-ISR
Länge:
13 mm
Material:
galvanisch verzinkt / Stahl
Durchmesser:
4,8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0206*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.