| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000213869 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 075043010048016 EAN/GTIN: 4043952772065 |
| |
|
| | |
| ~DIN 7504 Stahl Form N-ISR galvanisch verzinkt Bohrschrauben · mit Blechschrauben-Gew. · mit Linsenkopf nach ISO 14585 · mit ISR - Abmessung: N 4,8 x 16 -T25 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07504.301· Normart: DIN 7504· Produkt-Typbezeichnung: Bohrschrauben, mit Blechschrauben-Gewinde, N = Linsenkopf nach ISO 14585 ISR = Innensechsrund Weitere Informationen: | | Typ: | Form N-ISR | Länge: | 16 mm | Material: | galvanisch verzinkt / Stahl | Durchmesser: | 4,8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 N Kreuzschraube, DIN 7504 N Linsenkopfschraube, DIN 7504 N Schraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 N, Kreuzschraube DIN 7504 N, Linsenkopfschraube DIN 7504 N, Schraube DIN 7504 N, bohrschraube din 7504-n, Bohrschraube, Kreuzschlitzschraube, Reyher, Schrauben, Selbstbohrschrauben |
| | |
| |