| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000214106 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 076033000220027 EAN/GTIN: 4043952517994 |
| |
|
| | |
| DIN 7603 Aluminium Form A Flachdichtringe - Abmessung: 22 x27 x1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Dichtringe für Rohrverschraubungen und Verschlussschrauben, A = Flachdichtringe· Durchmesser: 22mm· Form: Form A· Gruppencode: 07603.300· Länge: 27mm· Normart: DIN 7603· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Werkstoff: Aluminium |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachdichtring DIN 7603, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, Flachdichtring, Flachdichtung, dichtringe aluminium, dichtring, Flachdichtringe, Reyher, Ringdichtung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1498* | € 0,2049* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,1691* | € 0,2091* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1738* | € 0,2138* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1691* | € 0,214* | | | | Lager 1498 | | | | 100 | | € 5,45* | ab € 0,2385* | € 0,2985* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2385* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 29,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|