Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube DIN 7985 ISR M3x10-T10 4.8 galv.verz. 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsenschraube DIN 7985 ISR M3x10-T10 4.8 galv.verz. 200St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000217172
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079854169030010
EAN/GTIN:
     4043952755914
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
~DIN 7985 4.8 ISR galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 3 x 10 -T10 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07985.416· Normart: DIN 7985
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben, ISR = Innensechsrund
Form:
ISR
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 7985
Werkstoff:
4,8
Weitere Suchbegriffe: DIN 7985 TORX, DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7985 4.8 m3x10, din 7985 tx, din 7985, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,055*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0775*
€ 0,09223
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0765*
€ 0,09104
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0706*
€ 0,08401
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,068*
€ 0,08092
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.