Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube DIN 7985 ISR M5x12-T25 4.8 galv.verz. 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsenschraube DIN 7985 ISR M5x12-T25 4.8 galv.verz. 200St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000217192
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079854169050012
EAN/GTIN:
     4043952756133
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
~DIN 7985 4.8 ISR galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 5 x 12 -T25 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07985.416· Normart: DIN 7985
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben, ISR = Innensechsrund
Form:
ISR
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 7985
Werkstoff:
4,8
Weitere Suchbegriffe: DIN 7985 TORX, DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7985-4,8 5x12, din 7985 tx, din 7985, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0806*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1119*
€ 0,13316
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1106*
€ 0,13161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1008*
€ 0,11995
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0981*
€ 0,11674
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.