Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube DIN 7985 ISR M10x 25-T50 A 2 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsenschraube DIN 7985 ISR M10x 25-T50 A 2 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000217592
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079859260100025
EAN/GTIN:
     4043952722831
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
~DIN 7985 A 2 ISR Linsenschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M10 x 25 -T50 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07985.926· Normart: DIN 7985
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben, ISR = Innensechsrund
Form:
ISR
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 7985
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: DIN 7985 TORX, DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7985 a2 torx, din 7985 a2, din 7985 tx, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5264*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,6664*
€ 0,79302
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,6564*
€ 0,78112
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6364*
€ 0,75732
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,6264*
€ 0,74542
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5264*
€ 0,62642
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.