| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000219098 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 087400000080024 EAN/GTIN: 4043952577165 |
| |
|
| | |
| ISO 8740 Stahl Zylinderkerbstifte mit Fasen - Abmessung: 8 x 24 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08740.000 Weitere Informationen: | | Länge: | 24 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Zylinderkerbstifte mit Fase | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 8 mm | Norm: | ISO 8740 | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Kerbstift, Zylinderkerbstift, Zylinderkerbstift DIN 1473, Zylinderkerbstift DIN EN ISO 8740, Zylinderkerbstift ISO 8740, Passstifte, passstifte, Kerbstifte, Reyher, Stift, Stifte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,2766* | € 0,3832* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,3076* | € 0,3976* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,299* | € 0,3978* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,3211* | € 0,4111* | | | | Lager 1498 | | | | 100 | | € 5,45* | ab € 0,4087* | € 0,5287* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4087* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 52,87* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|