Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passkerbstift ISO 8745 3x 12 A 1 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Passkerbstift 3 x 12 ISO 8745 A 1
Passkerbstift 3 x 12 ISO 8745 A 1
Artikel-Nr.:
     1498C-8000219654
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087459100030012
EAN/GTIN:
     4043952586457
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
ISO 8745 A 1 Passkerbstifte - Abmessung: 3 x 12 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08745.910
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Passkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
ISO 8745
Werkstoff:
A 1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,1979*
€ 0,2797*
2 Tage
1050
100
€ 5,59*
ab € 0,2198*
€ 0,2898*
6 Tage
1500
100
€ 5,99*
ab € 0,2137*
€ 0,29*
7 Tage
1500
100
€ 7,99*
ab € 0,2293*
€ 0,2993*
Lager 1498
1400
100
€ 5,45*
ab € 0,297*
€ 0,397*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,397*
€ 0,47243
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,297* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 39,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.