Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M5x 20 8.8 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
106428000050020 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 5 x 20 8.8
106428000050020 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 5 x 20 8.8
Artikel-Nr.:
     1498C-8000221928
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106428000050020
EAN/GTIN:
     4043952603499
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.800· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
20 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
08.8
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0163*
€ 0,0243*
5 Tage
5500
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0177*
€ 0,0248*
1 Tag
5250
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0182*
€ 0,0255*
11 Tage
nicht lagernd
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0177*
€ 0,0257*
Lager 1498
nicht lagernd
500
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,0273*
€ 0,0375*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0273* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 18,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6153150
ab € 5,35*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.