Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC 2S43 mittelfeste Schraubensicherung 50ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC 2S43 mittelfeste Schraubensicherung 50ml
Produktbild zu STALOC 2S43 mittelfeste Schraubensicherung 50ml
Anwendungsbild zu STALOC 2S43 mittelfeste Schraubensicherung 50ml
Anwendungsbild zu STALOC 2S43 mittelfeste Schraubensicherung 50ml
LOGO zu STALOC 2S43 mittelfeste Schraubensicherung 50ml
Artikel-Nr.:
     3145-110611708
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     104408945
EAN/GTIN:
     9002736117084
Suchbegriffe:
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
Fügeverbindung
Schraubensicherung
STALOC 2S43 mittelfeste Schraubensicherung 50ml

STALOC Schraubensicherungen werden zum Sichern und Dichten von Schraubverbindungen verwendet, um das Loslösen durch Vibration zu unterbinden.

Grundsätzlich unterscheiden die Schraubensicherungen drei wesentliche Merkmale:

Niedrigfeste Schraubensicherung:
  • für Feingewinde
  • leicht demontierbar

Mittelfeste Schraubensicherung:
  • mit normalem Werkzeug demontierbar, z.B. für Wartungs- / Reparaturzwecke
  • 2S43 toleriert auch leicht ölige Oberflächen
  • 2S90 auch für nachträgliches Sichern (kapillar)

Hochfeste Schraubensicherung:
  • für eine Verbindung die nicht mehr gelöst werden soll
  • gezielte Lösung der Schraubverbindung nur durch hohe Temperatur am Substrat möglich (200 °C)
  • auch als hochtemperaturbeständige Variante 2S72 für hochbelastete Schraubverbindungen


Weitere Informationen:
Type:
2S43
Spaltfüllvermögen:
0,25 mm
für Gewinde:
bis M36
Inhalt:
50 ml
Viskosität:
1700 - 9000 mPa·s
Temperaturbeständigkeit:
-55 bis +200 °C
Farbe:
Blau
Festigkeitsklasse:
mittelfest
Marke:
Staloc
Kennzeichnung:
AT, DE
Weitere Suchbegriffe: schraubensicherung mittelfest, dichtungskleber, Bolzensicherung, Loctite, Schraubenlack, Schraubensicherungskleber, Schraubensicherungslack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.