Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe EN 14399-6 rund 12 (13x24x3) Stahl 300 HV feuerverz. 1Stück FRIEDBERG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe 12 (13x24x3) EN 14399-6 rund Stahl 300 HV feuerverzinkt
Scheibe 12 (13x24x3) EN 14399-6 rund Stahl 300 HV feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000223060
Hersteller:
     August Friedberg
Herst.-Nr.:
     143990250120000
EAN/GTIN:
     4043952694695
Suchbegriffe:
DIN 6916
DIN 6916 Scheibe
DIN 6916 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6916
EN 14399-6 Stahl 300 HV feuerverzinkt -AF- Scheiben · rund · für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 12 (13x24x3) VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 12mm· Form: -AF-· Gruppencode: 14399.025· Normart: EN 14399· Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
13 mm
Außen-Ø:
24 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Ausführung:
Scheiben, rund, für HV-Verbindung im Stahlbau
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Stahl 300 HV
Marke:
PEINER
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 6916, DIN EN 14399-6, Scheibe DIN EN 14399-6, din en 14399-6, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,0665*
€ 0,1031*
6 Tage
2460
200
€ 4,90*
ab € 0,0759*
€ 0,1088*
2 Tage
4,91
1
€ 4,95*
ab € 0,0696*
€ 0,1195*
6 Tage
3444
1
€ 7,99*
ab € 0,0813*
€ 0,1255*
Lager 1498
3444
1
€ 6,95*
ab € 2,14*
€ 3,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143991270120000
ab € 0,1742*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.