Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 14583 ISR M2,5x4 4.8 galv.verz. 2000St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 2,5 x 4 ISO 14583 m.Innensechsrund 4.8 galvanisch verzinkt
Flachkopfschraube M 2,5 x 4 ISO 14583 m.Innensechsrund 4.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000223998
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     145834100025004
EAN/GTIN:
     4051426663214
Suchbegriffe:
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985 TORX
DIN EN ISO 14583
ISO 14583 4.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 2,5 x 4 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14583.410· Normart: ISO 14583
Weitere Informationen:
Länge:
4 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Innensechsrund
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2,5 mm
Norm:
ISO 14583
Werkstoff:
4,8
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, din 7985 torx, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
22000
2000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00983*
€ 0,01392*
2 Tage
25200
2000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,011*
€ 0,0146*
7 Tage
36000
2000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0105*
€ 0,0146*
7 Tage
36000
2000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0115*
€ 0,0152*
Lager 1498
32000
2000
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,0149*
€ 0,0197*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Boxen
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Box
ab 40000 Boxen
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Box
ab 6000000 Boxen
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0149* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 2000 Boxen ( entspricht € 39,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.