Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerschraube DIN 15237 6-ktmutter M8x 20 3.6 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerschraube DIN 15237 6-ktmutter M8x 20 3.6 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000224667
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     152370000080020
EAN/GTIN:
     4043952614211
Suchbegriffe:
DIN 15237
Tellerschraube DIN 15237
Tellerschraube
tellerschraube m8
DIN 15237 Mu 3.6 Tellerschrauben mit Tellerscheibe · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 8 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 15237.000
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Tellerschrauben mit Tellerscheibe, Mu = mit Sechskantmutter
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 15237
Werkstoff:
Mu 3.6
Weitere Suchbegriffe: tellerschraube, din 15237 3.6, Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7183*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9083*
€ 1,08088
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8983*
€ 1,06898
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8683*
€ 1,03328
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8583*
€ 1,02138
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,7183*
€ 0,85478
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.